• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschlüssel Service/Serien MANOSKOP Nr. 730D Mess-B. 10-100Nm Abtrieb L. 467mm

Artikel-Nr.: 96501710
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
    Produktart Drehmomentschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 96501710
    EAN / GTIN 4018754180318
    Herstellernummer 96501710
    L-Nummer L60010 3465

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • fühlbares und akustisches Auslösesignal
    • Aufnahme für austauschbare Steckwerkzeuge
    • QuickRelease-Sicherheitsverriegelung
    • schnelle Einstellung über praktische Tastatur
    • automatisch richtiges Anziehdrehmoment nach Eingabe eines abweichenden Stichmaßes
    • Überlastungsschutz durch akustisches und optisches Warnsignal
    • kein unbeabsichtigtes Verstellen durch automatische Tastensperre
    • Anzeigefunktion auch bei Linksdrehmomenten
    • Maßeinheiten: N·m, ft·lb, in·lb
    • verschiedene Toleranzgrenzen je nach Schraubfall einstellbar
    • optische Bewertung des Schraubfalles durch grüne und rote Anzeige des Displays
    • zusätzliche Sicherung der Voreinstellungen (Funktionsmodus, Auslöse- bzw. Sollwert, Maßeinheit, Toleranzwert, Speichern, abweichendes Stichmaß) durch PIN-Code
    • Speicherung von bis zu 7.500 Schraubdaten
    • USB-Schnittstelle
    • automatischer Hinweis auf den nächsten Kalibriertermin
    • Kalibrierung mit der perfectControl® Kalibriereinrichtung Nr. 7794 oder der Kalibrieranlage Nr. 7706
    • 2-Komponentengriff mit handfreundlicher, grüner Weichzone (resistent gegen Öle, Fette, Kraftstoffe, Bremsflüssigkeiten und Skydrol)
    • Zertifikat gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017
    • im stabilen Kunststoffkasten (Gr. 40-100 im Stahlblechkasten)
    • patentiert
    • Lieferung mit 2 Mignon-Batterien 1,5 V. Mignon-NiMH-Akkus AA/LR6, 1,2 V, können verwendet werden.
    Anzeigeabweichung ± 2 %, ± 1 digit

    Merkmal:

    • Einstell-Anzeigeaufl. ft·lb: 0,2/0,1 ft·lb
    • Einstell-Anzeigeauflösung N·m: 0,2/0,1 N·m
    • Einstell-Anzeigeaufl. in·lb: 2/1,0 in·lb
    • Batterie-Typ: Mignon (AA) 1,5V
    • Gr.: 10
    • Höhe mm (h): 23 mm
    • Länge mm (L): 467 mm
    • LF: 426,5 mm
    • MA N·m: 10 N·m
    • Messbereich ft·lb: 7,4-75 ft·lb
    • Messbereich in·lb: 90-900 in·lb
    • Messbereich N·m: 10-100 N·m
    • Nennwert N·m: 100 N·m
    • SF: 17,5 mm
    • Größe WkzAufnahme [Innen4kt]: 9 x 12 mm
    • Gewicht: 1085 g
    • Gewicht mit Kasten: 1510 g
    • Breite mm (b): 28 mm

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb