• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehwinkel-Drehmomentschlüssel MANOSKOP Nr. 714R Mess-B. 65-650Nm Abtrieb 3/4″ L. 980mm

Artikel-Nr.: 96501065
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
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96501065
EAN / GTIN 4018754212781
Herstellernummer 96501065
L-Nummer L60010 5167

Beschreibung

Beschreibung:

  • 4 Messmodi (Drehmoment, Drehwinkel, Drehmoment mit Kontrollgröße Drehwinkel, Drehwinkel mit Kontrollgröße Drehmoment)
  • hochauflösendes farbiges Grafik-Display mit zusätzlichen seitlichen Signalleuchten
  • frei konfigurierbare Menüstruktur
  • optional: Li-Ionen-Akku Nr. 7195-2 und Ladegerät Nr. 7160
  • 3 Funktionsmodi: auslösend, Peak Hold (anzeigender Betrieb mit Spitzenwertanzeige) und Track (anzeigender Betrieb mit Momentanwertanzeige)
  • Micro-USB Schnittstelle
  • Bajonettverschluss für Batteriefach
  • QuickRelease-Sicherheitsverriegelung - Wechselsystem für Einsteckwerkzeuge
  • Datenspeicherung (≤ 2.500 Schraubvorgänge)
  • bis zu 200 Schraubfälle in maximal 25 Ablaufplänen sind programmierbar
  • verschiedene Toleranzgrenzen je nach Schraubfall einstellbar
  • akustische und optische Bewertung des Schraubfalls
  • schnelle und präzise Einstellung über Tastatur
  • kein unbeabsichtigtes Verstellen durch automatische Tastensperre
  • Überlastungsschutz durch akustisches und optisches Warnsignal sowie Zwangsauslösung (rechts)
  • automatischer Hinweis auf den nächsten Kalibriertermin nach Zeit und/oder Belastungsanzahl
  • vollautomatisches Kalibrieren und Justieren mit der perfectControl® Kalibrier- und Justiereinrichtung Nr. 7794-2 (Drehmoment) oder 7794-3 (Drehmoment und Drehwinkel)
  • Maßeinheiten: N·m, ft·lb, in·lb
  • automatisch richtiges Anziehdrehmoment nach Eingabe eines abweichenden Stichmaßes
  • nach Entlastung sofort wieder funktionsbereit
  • Rechts- und Linksanzug - für Linksanzüge im Funktionsmodus auslösend muss ggf. das Einsteckwerkzeug um 180° gedreht werden
  • fühlbares und akustisches Auslösesignal
  • Drehmoment und Drehwinkel gleichzeitig sichtbar
  • Messung unabhängig vom Kraftangriffspunkt (Gr. 1, 2 und 4)
  • sichere Handhabung durch ergonomisch geformten Handgriff (resistent gegen Öle, Fette, Kraftstoffe, Bremsflüssigkeiten und Skydrol)
  • 3 Zertifikate (Drehmoment anzeigend/auslösend gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017, Drehwinkel)
  • im stabilen Kunststoffkasten (Gr. 40-100 im Stahlblechkasten)
  • eingetragenes Design, patentiert
  • Lieferung mit Software SENSOMASTER 4, USB-Kabel, 4 Micro-Batterien AAA/LR03, 1,5 V. Micro-NiMH-Akkus AAA, 1,2 V, können verwendet werden
  • Anzeigeauflösung Drehwinkel 0,1°
  • Anzeigeabweichung Drehwinkel ± 1 %, ± 1 digit
  • Anzeigeauflösung Drehmoment ≤ 60 N·m: 0,01 N·m; & 60 N·m: 0,1 N·m; & 400 N·m: 1 N·m
  • Anzeigeabweichung Drehmoment ± 2 %, ± 1 digit

Merkmal:

  • Abtriebsvierkant außen (Zoll): 3/4″
  • Gr.: 65
  • Höhe mm (h): 95 mm
  • Länge mm (L): 980 mm
  • Messbereich ft·lb: 48-480 ft·lb
  • Messbereich in·lb: 580-5800 in·lb
  • Messbereich N·m: 65-650 N·m
  • Größe WkzAufnahme [Innen4kt]: 22 x 28 mm
  • Gewicht: 5137 g
  • Gewicht mit Kasten: 9000 g
  • Breite mm (b): 125 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb