• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fahrradwerkzeug-Set in Textiltasche Radset 701 Länge 230mm B.102mm H.40mm 17 St.

Artikel-Nr.: 96500001
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
Artikelnummer 96500001
EAN / GTIN 4018754343942
Herstellernummer 96500001

Beschreibung

Beschreibung:

  • mobile Fahrradwerkstatt in praktischer Textil-Tasche mit STAHLWILLE Logo zur einfachen und sicheren Befestigung am Rahmen
  • hochwertiges Fahrradwerkzeug für gängige Schraubenprofile: Innensechskant, Sechskant und TORX®
Top-Feature Drehmomentschlüssel Nr. 701/2*
  • anzeigend mit OLED-Display, monochrom
  • sehr schlanke und kompakte Bauform für kleine Drehmomente von 1 - 20 N·m
  • Batterie Li-Ion AA 3,7V / 800mAh im Lieferumfang enthalten
Inhalt 17-teilig:
  • 1 SENSOTORK® Nr. 701/2
  • 1 USB-Verbindungsleitung Nr. 714
  • 3 Doppelmaulschlüssel Nr. 12: 6 x 6; 7 x 7; 10 x 10 mm; 50 und 75° Maulstellung
  • 5 Innensechskant-Steckschlüsseleinsätze 1/4″ Nr. 44 K: 3; 4; 5; 6; 8 mm
  • 5 TORX® Schraubendrehereinsätze 1/4″ Nr. 44 KTX: T10; T15; T20; T25; T27
  • 1 Mini-QuickRelease-Feinzahnknarre 1/4″ Nr. 418QR: L. 90 mm
  • 1 QuickRelease-Verlängerung 1/4″ Nr. 405QR: L. 54 mm
  • 1 Mini-Wasserpumpenzange Nr. 6515: L. 125 mm
  • *technische Spezifikationen siehe Nr. 701/2, 96504502

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 17 St.
  • Breite mm (b): 102 mm
  • Breite innen: 85 mm
  • Höhe mm (h): 40 mm
  • Länge mm (L): 230 mm
  • Länge innen: 208 mm
  • Gewicht (g): 692 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb