Knie-Pad 1

Artikel-Nr.: 964992 1
Neuheit
auf Anfrage
Sofort lieferbar
48 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Steh-Komfort: Isolierung (Temperatur)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Steh-Komfort Isolierung (Temperatur)
Breite 410 mm
Tiefe 350 mm
Stärke 80 mm
Härte nach Shore A 30 ±5
Farbe anthrazit
Gewicht 1,5 kg
Produktart Knieunterlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 964992 1
EAN / GTIN 4067263118169
Herstellernummer 964992 1

Beschreibung

Ausführung:

Anatomisch ausgeformtes Schutzkissen aus dunkelgrauem Polyurethan (PUR). Die ergonomisch angepasste Knieunterlage ermöglicht optimale Druckverteilung des Körpergewichts und eine Entlastung des Kniegelenks bei Fersensitz und Hocke. Das Kniekissen ist pflegeleicht, rutschfest, schockabsorbierend, extrem lange haltbar und ausgleichend bei Bodenunebenheiten. Unterseite mit flacher Struktur. Mit Tragegriff. REACH-konform.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb