Safety-Walk™ verformbares Antirutsch-Klebeband BLACK 305

Artikel-Nr.: 964985 305
(33,33 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Klebebandart einseitig
Trägermaterial Weichaluminium
Klebmasse Kautschuk / Harz
Besonderheit verformbar
temperaturbeständig bis 79 °C
Farbe schwarz
Länge 18,3 m
Breite 305 mm
Stärke 1 mm
Produktart Bodenmarkierungsband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 964985 305
EAN / GTIN 50048011192838
Herstellernummer 7000051948

Beschreibung

Ausführung:

Selbstklebendes Bodenmarkierungsband 3M™ Safety-Walk™ verformbar, 500 Serie, für den Innen- und Außenbereich. Für alle unebenen, gekrümmten, abgewinkelten oder profilierten Flächen (Well- und Riffelbleche, Stahlleitern und -treppen). Rutschhemmende Mineralkörnung auf Weichaluminium-Trägerfolie. Der aggressive, leistungsstarke Klebstoff ermöglicht eine sehr starke und sichere Haftung. Beständig gegen die meisten Chemikalien. Rutschhemmung R13, Verdrängungsraum V4. Stärke 1,0 mm.

Norm:

DIN EN 13501-1, DIN EN 45545-2 R10, DIN 51130.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb