Heavy Duty Klebeband Länge 18 m GREY

Artikel-Nr.: 964980 GREY
(3,20 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Klebebandart einseitig
Trägermaterial PVC-Folie
Klebmasse Acrylat
Klebkraft auf Stahl 70 N/mm
Dehnungsfähigkeit 35 %
Zugfestigkeit 400 N/mm
Besonderheit handeinreißbar
Anwendung Markieren
temperaturbeständig bis 80 °C
Farbe grau
Länge 18 m
Breite 50 mm
Stärke 1,36 mm
Produktart Bodenmarkierungsband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 964980 GREY
EAN / GTIN 4042448572080
Herstellernummer 60954-00000-03

Beschreibung

Ausführung:

Selbstklebendes Bodenmarkierungsband tesa® Anti-Rutsch Heavy Duty 60954 für den Innen- und Außenbereich. Für permanente Schwerlastanwendungen und extreme Bedingungen entwickelt, z.B. bei Baufahrzeugen oder Plattformen und Rampen. Sichere Verklebung auf den meisten Oberflächen, salzwasser- und chemikalienbeständig, gute Witterungsbeständigkeit. Klebebänder bestehen aus einem mit extragroßen Partikeln beschichteten PVC-Träger. Rutschhemmung R13 (R12 für Größe B/Y). Stärke 1,36 mm.

Norm:

DIN 51130.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb