Antirutsch-Bodenmarkierungsband Stärke 0,7 mm R/W

Artikel-Nr.: 964953 R/W
(4,27 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Trägermaterial PVC-Folie
Klebmasse Acrylat
Farbe rot-weiß
Länge 30 m
Breite 50 mm
Stärke 0,7 mm
Produktart Bodenmarkierungsband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 964953 R/W
EAN / GTIN 4005546982496
Herstellernummer 1726-132

Beschreibung

Ausführung:

Selbstklebendes, zweifarbiges Bodenmarkierungsband für den Innenbereich.
Für eine robuste und langfristige Kennzeichnung von Geh- und Fahrwegen in Lager und Betrieb. Rutschhemmung R9 gemäß ASR 1.5/1,2 Fußböden. Stärke 0,7 mm. Staplergeeignet (keine Dreh-, Lenk- oder Bremsbewegungen).

Norm:

DIN EN ISO 7010, ASR 1.3, ASR 1.5/1,2, DIN 51130.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb