Kabelbrücken-Endstücke 5

Artikel-Nr.: 964903 5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

passend für Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung DEFENDER MIDI ENDSTÜCK MIT VERBINDERN
Ausführung Einsatz wahlweise männlich oder weiblich
Produktart Kabelbrücke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 964903 5
EAN / GTIN 4049521015564
Herstellernummer 85308

Beschreibung

Ausführung:

Die Kabelbrücken-Endstücke können als Abschluss angeschlossen werden und sind aus stabilem Kunststoff.
Kann als männlicher (male) und als weiblicher (female) Abschluss verwendet werden.

Norm:

EN 61537:2007

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb