Kabelbrücken, Anzahl Kanäle: 3

Artikel-Nr.: 964901 3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
143 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Kanäle Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 48 mm
Länge 1.000 mm
Tiefe 290 mm
Kanaldurchmesser 30 mm
Anzahl Kanäle 3
Tragfähigkeit 2 t
Gewicht 4,7 kg
Produktart Kabelbrücke

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 964901 3
EAN / GTIN 4049521015465
Herstellernummer 85200
Hersteller Adam Hall GmbH, Daimelerstraße 9, 61267 NEU-ANSPACH, Deutschland, www.adamhall.com

Beschreibung

Ausführung:

Professioneller Kabelschutz universell anwendbar auf kleinstem Raum. Kabel und Schläuche lassen sich bequem einlegen durch nach oben öffnender Klappe.
Selbstreinigende Verschlussscharniere. Alle Brücken mit angespritzten Verbindungsnasen.
Öl-, Säure-, und Benzinbeständig.

Norm:

EN 61537:2007

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb