• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher-Satz 3K DRALL Nr.4891 6tlg

Artikel-Nr.: 96489110
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
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96489110
EAN / GTIN 4018754123391
Herstellernummer 96489110
L-Nummer L60010 1680

Beschreibung

Beschreibung:

  • Satz mit 6 Schraubendrehern
  • 3K DRALL®
  • Inhalt:
  • Schlitz 4820: 0,6 x 3,5 x 75 mm; 0,8 x 4,0 x 100 mm; 1,0 x 5,5 x 125 mm; 1,2 x 6,5 x 150 mm
  • Kreuzschlitz PH 4830: PH1; PH2

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 6
  • Inhalt: 4820: 0,6 x 3,5 x 75 mm; 0,8 x 4,0 x 100 mm; 1,0 x 5,5 x 125 mm; 1,2 x 6,5 x 150 mm
    4830: PH1; PH2
  • Gewicht: 530 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb