Imprägnierter Sicherheits-Holzlaufrost mit 1×Abschrägung und 2fachem Anlaufprofil / Breitseiten 150 cm

Artikel-Nr.: 964865 150
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Laufrost Länge (cm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Holzlaufrost
Laufrost Länge 150 cm
Laufrost Breite 100 cm
Gewicht 22,5 kg
Produktart Holzlaufrost

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 964865 150
EAN / GTIN 4047482136304
Herstellernummer 52112_IMPR

Beschreibung

Ausführung:

Sicherheits-Holzlaufroste aus stabilen, gerieften Buchenholzleisten. Verbindung der Leisten aus Edelstahlseilen, 3 mm stark. Verschluss und Abdeckkappen aus Messing. Elastische Gummifüße aus NBR verhindern ein Wegrutschen des Holzlaufrostes und sichern hohen Gehkomfort. Durch die Imprägnierung besonders geeignet für den Einsatz bei Öl- und Kühlschmiermitteln. Reinigung: Holzrost aufrollen.
Höhe: ca. 35 mm
Gewicht: ca. 13 kg/m2
Norm: Geprüft auf Rutschhemmung (R11) und Verdrängungsraum (V10) durch IFA (Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung).
Anlaufprofil:
Zusätzliche Abschrägung an den Laufrost-Breitseiten.
Abschrägung:

Zusätzliche Abschrägung an den Laufrost-Längsseiten im 45°-Winkel.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb