• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rollbox m.Schubladen CONVERTA rot, RAL 3020 kombinierbar m.920

Artikel-Nr.: 96480002
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Werkstattwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96480002
EAN / GTIN 4018754174454
Herstellernummer 96480002
L-Nummer L60010 3310

Beschreibung

Beschreibung:

· mit 4 Rädern 125 mm · davon 2 lenkbar und eines mit Feststellbremse · mit 5 Schubladen, silberfarbig (Größe der Schubladen 4 Stück à 60 mm,  1 Stück à 80 mm Höhe) · die Schubladen sind im ausgezogenen Zustand arretier- und herausnehmbar · auf der Oberseite der Rollbox befindet sich eine skydrol- und ölbeständige Kunststoffablage mit Kleinfacheinteilung · an den Seiten der Rollbox können Spraydosenhalter Nr. SDH 921 nachträglich eingehängt werden (bitte separat bestellen)
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb