• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Umsteckschraubendreher-Satz Nr. 4798 11tlg

Artikel-Nr.: 96479803
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
    Artikelnummer 96479803
    EAN / GTIN 4018754330201
    Herstellernummer 96479803
    L-Nummer L60010 7891

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Tasche mit Klettverschluss aus extrem widerstandsfähigem Textilmaterial
    • mit 2-Komponentengriff
    Inhalt 11-teilig:
    • Schlitz 0,6 x 3,5; 0,8 x 4,0; 1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5 mm
    • Kreuzschlitz PH PH1; PH2
    • Kreuzschlitz PZ PZ1; PZ2
    • Innensechskant 3; 4; 5; 6 mm
    • Innensechskant 3; 4; 5; 6 mm (Kugelkopf)
    • TORX® T10; T15; T20; T25; T30; T40

    Merkmal:

    • Anzahl Werkzeuge: 11
    • Inhalt: 0,6 x 3,5; 0,8 x 4,0; 1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5 mm
      PH1; PH2
      PZ1; PZ2
      3; 4; 5; 6 mm
      3; 4; 5; 6 mm (Kugelkopf)
      T10; T15; T20; T25; T30; T40
    • Gewicht: 745 g

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb