• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VDE-Schraubendreher-Satz DRALL+ Nr.4695 VDE 6tlg

Artikel-Nr.: 96469515
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
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96469515
EAN / GTIN 4018754279296
Herstellernummer 96469515
L-Nummer L60010 6159

Beschreibung

Beschreibung:

  • Satz mit 6 Schraubendrehern
DRALL+;
  • VDE isoliert bis 1000 V
  • DIN EN 60900
  • Schutzisoliert nach IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V
Schlitz 4660 VDE: Gr. 1 (0,4 x 2,5 x 75 mm); Gr. 3 (0,6 x 3,5 x 100 mm); Gr. 5 (1,0 x 5,5 x 125 mm); Gr. 6 (1,2 x 6,5 x 150 mm)
  • Kreuzschlitz PH 4665 VDE: PH1; PH2
  • Merkmal:

    • Anzahl Werkzeuge: 6
    • Inhalt: 4660 VDE: Gr. 1 (0,4 x 2,5 x 75 mm); Gr. 3 (0,6 x 3,5 x 100 mm); Gr. 5 (1,0 x 5,5 x 125 mm); Gr. 6 (1,2 x 6,5 x 150 mm)
      4665 VDE: PH1; PH2
    • Gewicht: 595 g

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb