• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher-Satz Nr. 4686 5tlg

Artikel-Nr.: 96469114
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
Artikelnummer 96469114
EAN / GTIN 4018754330188
Herstellernummer 96469114
L-Nummer L60010 7462

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schraubendreher-Set Drall+ – für höchste Anforderungen
  • Schlitzschraubendreher nach DIN ISO 2380-1 -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2
  • Kreuzschlitzschraubendreher POZIDRIV/SUPADRIV® DIN ISO 8764-1, -2, ISO 8764-1, -2
  • Chrome-Alloy-Steel, mattverchromt
  • schwarze Spitze
  • mit Kopfkennzeichnung
  • in umweltfreundlicher Kartonverpackung
Inhalt 5-teilig:
  • 3 Schlitzschraubendreher Nr. 4620: 0,6 x 3,5; 1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5 mm
  • 2 Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 4640: PZ1; PZ2

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 5
  • Inhalt: 0,6 x 3,5; 1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5 mm; PZ1; PZ2
  • Gewicht: 468 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb