• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher-Satz Nr. 4698 7tlg

Artikel-Nr.: 96469112
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
Artikelnummer 96469112
EAN / GTIN 4018754323388
Herstellernummer 96469112
L-Nummer L60010 7514

Beschreibung

Beschreibung:

  • Chrome-Alloy-Steel, mattverchromt
  • schwarze Spitze
  • DRALL+ 2K-Griffe
Inhalt 7-teilig:
  • 2 Kreuzschlitzschraubendreher DRALL+ Nr. 4630: PH1; PH2
  • 2 Kreuzschlitzschraubendreher DRALL+ Nr. 4640: PZ1; PZ2
  • 2 Schlitzschraubendreher DRALL+ Nr. 4620: 5,5mm; 4mm
  • 1 Spannungsprüfer Nr. 10554: 3,5mm

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 7
  • Gewicht: 540 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb