Nitrilgummi-Fußbodenmatte, offen, mit Sicherheitskanten, schwarz / orange, Breite×Länge: 97X163cm

Artikel-Nr.: 964620 97X163
(216,95 € / 1 Quadratmeter)
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Breite×Länge (cm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Steh-Komfort: Anti-Ermüdung; Anti-Rutsch; Isolierung (Temperatur)
  • Stoßschutz: Fußboden
  • Materialeigenschaft: ölfest

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Steh-Komfort Anti-Ermüdung; Anti-Rutsch; Isolierung (Temperatur)
Stoßschutz Fußboden
Materialeigenschaft ölfest
Länge 163 cm
Breite 97 cm
Stärke 22 mm
Material Nitrilgummi
Farbe schwarz / orange
mit Sicherheitskanten 3-seitig
steckbar nein
Gewicht 13 kg/m2
Produktart Arbeitsplatzmatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 964620 97X163
EAN / GTIN 662641658189
Herstellernummer 549S3864OB

Beschreibung

Ausführung:

Industrie Nitrilgummi-Fußbodenmatten mit gut sichtbaren, orangefarbenen Sicherheitskanten an drei Seiten.
  • Zusätzliche Stege an der Unterseite ermöglichen großzügigen „Stauraum“ für Schmutz und Flüssigkeiten − die Oberfläche bleibt sauber, trocken und rutschfrei.
  • Langlebiger, robuster Nitrilgummi mit hoher Abnutzungsbeständigkeit.
  • Sehr rutschfeste Oberfläche und sichere Bodenhaftung, auch bei Nässe. Bodenstärke: 22 mm, Gewicht: ca. 13 kg/m2.
  • Hält industriellen Ölen und den meisten Chemikalien stand.
  • Rutschfestigkeit geprüft nach DIN 51130 und BGR 181.

Nitrilgummi-Fußmatte mit kreisrunden Öffnungen.

Hinweis:

Sonderabmessungen auf Anfrage lieferbar im Rastermaß 30,5×30,5 cm zuzüglich 5 cm je Kantenleiste.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb