Arbeitsplatzmatte Top ölbeständig Breite 91 cm 91X210 cm

Artikel-Nr.: 964605 91X210
(298,27 € / 1 Quadratmeter)
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Breite × Länge (cm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Steh-Komfort: Anti-Ermüdung; Anti-Rutsch; Isolierung (Temperatur)
  • Stoßschutz: Fußboden
  • Materialeigenschaft: ölfest

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Steh-Komfort Anti-Ermüdung; Anti-Rutsch; Isolierung (Temperatur)
    Stoßschutz Fußboden
    Materialeigenschaft ölfest
    Herstellerbezeichnung Cushion Flex™
    Länge 210 cm
    Breite 91 cm
    Stärke 14,3 mm
    Material Nitrilgummi
    Farbe schwarz / orange
    Farbe schwarz / orange
    Abschrägung 4-seitig
    mit Sicherheitskanten 4-seitig
    steckbar nein
    Rutschfestigkeit nach DIN 51130, BGR 181 R10
    Gewicht 23 kg
    Produktart Arbeitsplatzmatte

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 964605 91X210
    EAN / GTIN 662641925632
    Herstellernummer 489S002MOB

    Beschreibung

    Ausführung:

    Diese Industrie-Arbeitsplatzmatten werden aus hochwertiger Nitrilgummi-Mischung für höhere Beanspruchung hergestellt:
    • Harte und verschleißarme Nitrilgummi-Oberfläche für optimale Rutschhemmung und lange Lebensdauer.
    • Langlebiger, robuster Nitrilgummi mit hoher Abnutzungsbeständigkeit, bietet maximalen Komfort und Isolierung gegen harte Böden und Vibrationen.
    • An allen Seiten abgeschrägte orangefarbene Kanten für einen stolperfreien Zugang.
    • Resistent gegen die meisten industriellen Fette, Arbeitsstoffe und Chemikalien.
    • Rundum versiegelt gegen das Eindringen von Nässe.
    • Schwer entflammbar nach DIN 4102 B1.
    • Bodenstärke: 14,3 mm
    • Rutschfestigkeit R10 nach DIN 51130 und BGR 181.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb