{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Steh-Komfort | Anti-Ermüdung; Anti-Rutsch; Isolierung (Temperatur) | |
Stoßschutz | Fußboden | |
Materialeigenschaft | ölfest; schwer entflammbar | |
Länge | 91 cm | |
Breite | 91 cm | |
Stärke | 19 mm | |
Material | Nitrilgummi | |
Oberfläche | Anti-Rutsch-Oberfläche | |
Farbe | schwarz | |
mit Sicherheitskanten | erweiterbar | |
steckbar | ja | |
silikonfrei | ja | |
Rutschfestigkeit nach DIN 51130, BGR 181 | R9 | |
Gewicht | 12,7 kg | |
Produktart | Arbeitsplatzmatte |
Artikelnummer | 964567 | |
EAN / GTIN | 662641780248 | |
Herstellernummer | 656SFR33BL |