Arbeitsplatzmatte 100 % Naturgummi, schwarz

Artikel-Nr.: 964565
(125,60 € / 1 Quadratmeter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Steh-Komfort: Anti-Ermüdung; Anti-Rutsch; Isolierung (Temperatur)
  • Stoßschutz: Fußboden
  • Materialeigenschaft: nicht ölresistent

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Steh-Komfort Anti-Ermüdung; Anti-Rutsch; Isolierung (Temperatur)
Stoßschutz Fußboden
Materialeigenschaft nicht ölresistent
Länge 91 cm
Breite 91 cm
Stärke 19 mm
Material Naturgummi
Oberfläche Anti-Rutsch-Oberfläche
Farbe schwarz
mit Sicherheitskanten erweiterbar
steckbar ja
silikonfrei ja
Rutschfestigkeit nach DIN 51130, BGR 181 R9
Gewicht 12,7 kg
Produktart Arbeitsplatzmatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 964565
EAN / GTIN 662641017634
Herstellernummer 556S0033BL

Beschreibung

Ausführung:

100% Naturgummi, nicht ölresistent (bei Dauereinsatz mit Öl).

Beschreibung:

  • Industrie-Arbeitsplatzmatte mit geschlossener Anti-Rutsch-Oberfläche.
  • 19 mm dickes Material bietet hohen ergonomischen Nutzen und Anti-Ermüdungseffekt.
  • Flexibles Stecksystem Fliese 91×91 cm, ermöglicht optimale Anpassung an Gegebenheiten vor Ort.
  • Flexible Kantenlösung ermöglicht Außen- und Innenecken.
  • Rutschfestigkeit R9 nach DIN 51130 und BGR 181. Aus nahezu unverwüstlichem Gummi.
  • Silikonfrei, daher für Lackierereien geeignet. Resistent gegen die meisten Chemikalien und gegen extreme Temperaturen.

Hinweis:

Passende Kantenleisten unter Nr. 964577 und 964578 jeweils Gr. 0 und 1.
Bei starker Funkenbelastung für gute Belüftung sorgen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb