Arbeitsplatzmatte Top Breite 122 cm 150 cm

Artikel-Nr.: 964530 150
(275,41 € / 1 Quadratmeter)
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge (cm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Steh-Komfort: Anti-Ermüdung; Anti-Rutsch; Isolierung (Temperatur)
  • Stoßschutz: Fußboden
  • Materialeigenschaft: nicht ölresistent

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Steh-Komfort Anti-Ermüdung; Anti-Rutsch; Isolierung (Temperatur)
    Stoßschutz Fußboden
    Materialeigenschaft nicht ölresistent
    Länge 150 cm
    Breite 122 cm
    Stärke 14,3 mm
    Material Vinylschaumkern
    Oberfläche Vinyl
    Farbe schwarz
    Abschrägung 4-seitig
    Antirutsch-Unterseite ja
    mit Sicherheitskanten 2-seitig
    steckbar nein
    bedingt beständig gegen die meisten industriellen Fette, Arbeitsstoffe, Chemikalien
    Rutschfestigkeit nach DIN 51130, BGR 181 R10
    Gewicht 11 kg
    Gewicht pro Fläche 6,5 kg/m2
    Produktart Arbeitsplatzmatte

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 964530 150
    EAN / GTIN 662641658073
    Herstellernummer 656S0033BL

    Beschreibung

    Ausführung:

    Diese Industrie-Arbeitsplatzmatten werden aus hochwertigen Kunststoffen für höhere Beanspruchung hergestellt:
    • Harte und verschleißarme Vinyloberfläche für optimale Rutschhemmung und lange Lebensdauer.
    • Weicher Vinylschaumkern zum Schutz vor Ermüdung. Dieser ist an die Vinyloberfläche laminiert.
    • Antirutsch-Unterseite RedStop™.
    • An allen Seiten abgeschrägte Kanten für einen stolperfreien Zugang.
    • Bedingt resistent gegen die meisten industriellen Fette, Arbeitsstoffe und Chemikalien. Nicht geeignet für Kühlschmierstoffe.
    • Rundum versiegelt gegen das Eindringen von Nässe.
    • Schwer entflammbar nach DIN 4102 B1.
    • Bodenstärke: 14,3 mm, Gewicht: ca. 6,5 kg/m2.
    • Rutschfestigkeit R10 nach DIN 51130 und BGR 181.

    Hinweis:

    Arbeitsplatzmatten in frei bestimmbarer Länge ab Nr.964520−964525.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb