Arbeitsplatzmatte Top Breite 91 cm, schwarz / gelb, Länge: 150cm

Artikel-Nr.: 964529 150
(306,23 € / 1 Quadratmeter)
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge (cm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Steh-Komfort: Anti-Ermüdung; Anti-Rutsch; Isolierung (Temperatur)
  • Stoßschutz: Fußboden
  • Materialeigenschaft: nicht ölresistent

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Steh-Komfort Anti-Ermüdung; Anti-Rutsch; Isolierung (Temperatur)
Stoßschutz Fußboden
Materialeigenschaft nicht ölresistent
Länge 150 cm
Breite 91 cm
Stärke 14,3 mm
Material Vinylschaumkern
Oberfläche Vinyl
Farbe schwarz / gelb
Abschrägung 4-seitig
Antirutsch-Unterseite ja
mit Sicherheitskanten 2-seitig
steckbar nein
bedingt beständig gegen die meisten industriellen Fette, Arbeitsstoffe, Chemikalien
Rutschfestigkeit nach DIN 51130, BGR 181 R10
Gewicht 9 kg
Gewicht pro Fläche 6,5 kg/m2
Produktart Arbeitsplatzmatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 964529 150
EAN / GTIN 662641657731
Herstellernummer 461M0003YL

Beschreibung

Ausführung:

Diese Industrie-Arbeitsplatzmatten werden aus hochwertigen Kunststoffen für höhere Beanspruchung hergestellt:
  • Harte und verschleißarme Vinyloberfläche für optimale Rutschhemmung und lange Lebensdauer.
  • Weicher Vinylschaumkern zum Schutz vor Ermüdung. Dieser ist an die Vinyloberfläche laminiert.
  • Antirutsch-Unterseite RedStop™.
  • An allen Seiten abgeschrägte Kanten für einen stolperfreien Zugang.
  • Bedingt resistent gegen die meisten industriellen Fette, Arbeitsstoffe und Chemikalien. Nicht geeignet für Kühlschmierstoffe.
  • Rundum versiegelt gegen das Eindringen von Nässe.
  • Schwer entflammbar nach DIN 4102 B1.
  • Bodenstärke: 14,3 mm, Gewicht: ca. 6,5 kg/m2.
  • Rutschfestigkeit R10 nach DIN 51130 und BGR 181.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb