EUROFIX Transportkasten grau, Typ: EF4070

Artikel-Nr.: 964486 EF4070
Neuheit
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 75 mm
Breite 300 mm
Tiefe 400 mm
Nutzbreite 259 mm
Nutztiefe 359 mm
Material Polypropylen
Farbe grau
Griff-Form Griffleiste
vorbereitet für Deckel ja
stapelbar ja
Produktart Euronormbehälter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 964486 EF4070
EAN / GTIN 4052939485102

Beschreibung

Ausführung:

Transportbehälter für manuelles und automatisches Handling aus Polypropylen. Unempfindlich gegen die meisten Öle, Säuren und Laugen, geräuschdämpfend auf Förderstrecken. Behälter ist formstabil und robust mit glatten Innenwänden für leichte Reinigung. Mit kräftigen Stapelrändern für sicheres Stapeln bis zu 600 kg. Verrippungen für hohe Wandstabilität. Kompatibel mit allen Euronormbehältern. Farbe grau.

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb