• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bodenmatte 100X135 cm

Artikel-Nr.: 964451 100X135
(317,78 € / 1 Quadratmeter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Breite × Länge (cm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Steh-Komfort: Anti-Ermüdung; Anti-Rutsch; Isolierung (Temperatur)
  • Stoßschutz: Fußboden
  • Materialeigenschaft: ölfest; schwer entflammbar
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Steh-Komfort Anti-Ermüdung; Anti-Rutsch; Isolierung (Temperatur)
    Stoßschutz Fußboden
    Materialeigenschaft ölfest; schwer entflammbar
    elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
    Länge 135 cm
    Breite 100 cm
    Stärke 16 mm
    Härte nach Shore A 55
    Material Nitrilkautschuk (NBR)
    Farbe hellgrau gesprenkelt
    Brandschutzklasse Bfl-s1
    Gewicht 20 kg
    Produktart Arbeitsplatzmatte

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 964451 100X135
    EAN / GTIN 4067263476788
    Herstellernummer 964451 100X135

    Beschreibung

    Ausführung:

    Industrie-Arbeitsplatzmatte für mittlere bis hohe Beanspruchung. Die ergonomische Gummimatte ist für trockene und nasse Geh- und Steharbeitsplätze geeignet. Die Mattenoberfläche verfügt über einen optimal abgestimmten Drehpunkt und eine sehr gute Rutsch- und Liegefestigkeit. An allen Seiten abgeschrägte Kanten sorgen für einen stolperfreien Zugang. Sehr einfach zu reinigende Oberfläche mit lichtreflektierenden Eigenschaften.
    Die ölbeständige Bodenmatte verfügt über eine Brandschutzklasse Bfl-s1.
    Durch die elastischen Eigenschaften der Gummimischung und die spezielle Geometrie auf der Rückseite hat die Matte eine besonders stoßdämpfende und aktivierende Wirkung, schützt vor ungesunder Kälte. Langlebige Matte, geeignet für den Mehrschichtbetrieb.
    Elektrisch ableitfähig, Oberflächenwiderstand von weniger als 107 Ω. Matte ist mit einem ESD-Sicherheitslabel gekennzeichnet.

    Norm:

    DIN EN 61340-4-1

    Lieferumfang:

    Matte mit ESD-Erdungsanschluss (Bohrung für Erdungsanschluss kann frei gewählt werden, Anschluss muss selbst montiert werden).

    Downloads & Dokumente

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb