• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bodenmatte, dunkelgrau gesprenkelt, Breite × Länge: 100X135cm

Artikel-Nr.: 964450 100X135
Kopieren
Preis pro 1 Stück (317,78 € / 1 Quadratmeter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Breite × Länge (cm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Steh-Komfort: Anti-Ermüdung; Anti-Rutsch; Isolierung (Temperatur)
  • Stoßschutz: Fußboden
  • Materialeigenschaft: ölfest; schwer entflammbar
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Steh-Komfort Anti-Ermüdung; Anti-Rutsch; Isolierung (Temperatur)
Stoßschutz Fußboden
Materialeigenschaft ölfest; schwer entflammbar
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Länge 135 cm
Breite 100 cm
Stärke 16 mm
Härte nach Shore A 55
Material Nitrilkautschuk (NBR)
Farbe dunkelgrau gesprenkelt
Brandschutzklasse Bfl-s1
Gewicht 20 kg
Produktart Arbeitsplatzmatte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 964450 100X135
Kopieren
EAN / GTIN 4067263476771
Kopieren
Herstellernummer 964450 100X135
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Industrie-Arbeitsplatzmatte für mittlere bis hohe Beanspruchung. Die ergonomische Gummimatte ist für trockene und nasse Geh- und Steharbeitsplätze geeignet. Die Mattenoberfläche verfügt über einen optimal abgestimmten Drehpunkt und eine sehr gute Rutsch- und Liegefestigkeit. An allen Seiten abgeschrägte Kanten sorgen für einen stolperfreien Zugang. Sehr einfach zu reinigende Oberfläche mit lichtreflektierenden Eigenschaften.
Die ölbeständige Bodenmatte verfügt über eine Brandschutzklasse Bfl-s1.
Durch die elastischen Eigenschaften der Gummimischung und die spezielle Geometrie auf der Rückseite hat die Matte eine besonders stoßdämpfende und aktivierende Wirkung, schützt vor ungesunder Kälte. Langlebige Matte, geeignet für den Mehrschichtbetrieb.
Elektrisch ableitfähig, Oberflächenwiderstand von weniger als 107 Ω. Matte ist mit einem ESD-Sicherheitslabel gekennzeichnet.

Norm:

DIN EN 61340-4-1

Lieferumfang:

Matte mit ESD-Erdungsanschluss (Bohrung für Erdungsanschluss kann frei gewählt werden, Anschluss muss selbst montiert werden).

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb