• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschraubendreher-Satz 10767H/9 Bereich 1,5 - 10 9tlg

Artikel-Nr.: 96432603
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
Artikelnummer 96432603
EAN / GTIN 4018754333073
Herstellernummer 96432603
L-Nummer L60010 7848

Beschreibung

Beschreibung:

Inhalt 9-teilig:
  • Für Innensechskantschrauben
  • Schwenkwinkel bis 25° nach jeder Seite
    • ab 3 mm mit Haltering
    • mit Kugelkopf am langen Schaftende
    • zum schnellen und sicheren Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
    • aufgesteckte Schrauben werden zuverlässig festgehalten
    • Chrom-Vanadium, vernickelt
    • Inhalt Nr. 10767H/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
    • im Kunststoffhalter

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 9
  • Bereich: 1,5 - 10
  • Inhalt: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
  • Gewicht: 290 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb