• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelringratschenschlüssel-Satz 25A/7 N 1/4x5/16 - 13/16x15/16 7tlg

Artikel-Nr.: 96415601
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 96415601
EAN / GTIN 4018754164585
Herstellernummer 96415601
L-Nummer L60010 2742
Hersteller STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Rolltasche mit Klettverschluss aus extrem widerstandsfähigem Textilmaterial

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 7
  • Bereich: 1/4x5/16 - 13/16x15/16
  • Inhalt: 1/4 x 5/16; 5/16 x 11/32; 3/8 x 7/16; 1/2 x 9/16; 5/8 x 11/16; 3/4 x 7/8; 13/16 x 15/16 ″
  • Nr.: 25a/7N
  • Gewicht: 1271 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb