• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ratschenringmaulschlüssel-Satz 17F/6 6 St.

Artikel-Nr.: 96411708
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
Artikelnummer 96411708
EAN / GTIN 4018754345328
Herstellernummer 96411708

Beschreibung

Beschreibung:

  • metrische, gleiche Schlüsselweiten
  • flache Ausführung
  • Maulstellung 15°
  • Ring mit Doppelsechskant
  • integrierte Ratsche mit 72 Zähnen, Arbeitswinkel 5°
  • Richtungswechsel durch das Wenden des Schlüssels
  • verstärkte Verbindung zwischen Maul und Schaft
  • stabile, schlanke und leichte Konstruktion
  • hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil
  • griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
  • im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
  • Chrome Alloy Steel, verchromt
  • in robuster Rolltasche mit Klettverschluss aus Polyester
  • Netzeinsätze ermöglichen die Sicht auf das eingesteckte Werkzeug
  • sicherer Schutz des Werkzeugs bei minimalem Platzbedarf
  • aufgesticktes STAHLWILLE Logo

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 6 St.
  • Legierung: Chrome Alloy Steel
  • Modell-Nr.: 17F/6
  • Oberfläche: verchromt
  • Gewicht (g): 860 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb