• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ratschenschlüssel-Satz FastRatch 240/5 10 - 19 5tlg

Artikel-Nr.: 96411005
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 96411005
    EAN / GTIN 4018754289189
    Herstellernummer 96411005
    L-Nummer L60010 6400

    Beschreibung

    Beschreibung:

      • patentiert
      • besonders geeignet für Überwurfmuttern
      • mit einem Schlüssel können jeweils metrische und zöllige Schrauben/Muttern betätigt werden
      • aus rostfreiem, vergütetem Stahl
      • Rolltasche mit Klettverschluss aus extrem widerstandsfähigem Textilmaterial

    Merkmal:

    • Anzahl Werkzeuge: 5
    • Bereich: 10 - 19
    • Legierung: Edelstahl, rostfrei
    • Inhalt: 10 mm - 3/8″; 11 mm - 7/16″; 14 mm - 9/16″; 17 mm - 21/32″; 19 mm - 3/4″ mm
    • Nr.: 240/5
    • Gewicht: 1122 g

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb