• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelringschlüssel-Satz StahlwilleSTABIL 21/10 6x7 - 30x32 10tlg

Artikel-Nr.: 96410501
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 96410501
    EAN / GTIN 4018754081004
    Herstellernummer 96410501
    L-Nummer L60010 361

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Schraubenschlüssel mit metrischen, ungleichen Schlüsselweiten
    • gerade Ausführung
    • Stabile, schlanke und leichte intelligente Konstruktion
    • Hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil
    • Griffige, hautsympatische Oberfläche
    • Extrem belastbar, außergewöhnlich langlebig
    • Im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
    • High Performance Quality, Chrome-Alloy-Steel, verchromt
    • in Kartonverpackung

    Merkmal:

    • Anzahl Werkzeuge: 10
    • Bereich: 6x7 - 30x32
    • Inhalt: 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 24 x 27; 30 x 32 mm
    • Nr.: 21/10
    • Gewicht: 943 g

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb