• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelringschlüssel-Satz StahlwilleSTABIL 20/10 6x7 - 30x32 10tlg

Artikel-Nr.: 96410407
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96410407
EAN / GTIN 4018754080991
Herstellernummer 96410407
L-Nummer L60010 1188

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schraubenschlüssel mit metrischen, ungleichen Schlüsselweiten
  • Ringseiten tief gekröpft, Auflagewinkel 75°
  • Stabile, schlanke und leichte intelligente Konstruktion
  • Hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil
  • Griffige, hautsympatische Oberfläche
  • Extrem belastbar, außergewöhnlich langlebig
  • Im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
  • High Performance Quality, Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 10
  • Bereich: 6x7 - 30x32
  • Inhalt: 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 24 x 27; 30 x 32 mm
  • Nr.: 20/10
  • Gewicht: 2331 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb