• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelringschlüssel-Satz StahlwilleSTABIL 20/8 6x7 - 20x22 8tlg

Artikel-Nr.: 96410405
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96410405
EAN / GTIN 4018754080977
Herstellernummer 96410405
L-Nummer L60010 4707

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schraubenschlüssel mit metrischen, ungleichen Schlüsselweiten
  • Ringseiten tief gekröpft, Auflagewinkel 75°
  • Stabile, schlanke und leichte intelligente Konstruktion
  • Hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil
  • Griffige, hautsympatische Oberfläche
  • Extrem belastbar, außergewöhnlich langlebig
  • Im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
  • High Performance Quality, Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 8
  • Bereich: 6x7 - 20x22
  • Inhalt: 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22 mm
  • Nr.: 20/8
  • Gewicht: 1220 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb