• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ringmaulschlüssel-Satz OPEN BOX 13A/10 KT 1/4 - 3/4 10tlg

Artikel-Nr.: 96404812
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96404812
EAN / GTIN 4018754101979
Herstellernummer 96404812
L-Nummer L60010 3625

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schraubenschlüssel mit metrischen, gleichen Schlüsselweiten
  • DIN 3113 Form A/ISO 7738 Form A
  • Maulseite gerade, Ringseite 15° abgewinkelt
  • stabile, schlanke und leichte intelligente Konstruktion
  • hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil
  • griffige, hautsympatische Oberfläche durch STAHLWILLE Rundfinish
  • extrem belastbar, außergewöhnlich langlebig
  • im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • in Kartonverpackung
1/4; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4 ″

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 10
  • Bereich: 1/4 - 3/4
  • Legierung: Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • Inhalt: 1/4; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4 ″
  • DIN: DIN 3113 Form A
  • Maulstellung: 15 °
  • Nr.: 13a/10KT 1)
  • Gewicht: 750 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb