• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VDE-Isostandmatte i.Tasche 1000 x 300mm

Artikel-Nr.: 96404303
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
    Produktart Arbeitsplatzmatte

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 96404303
    EAN / GTIN 4018754278732
    Herstellernummer 96404303
    L-Nummer L60010 7088

    Beschreibung

    Merkmal:

    • Höhe mm (h): 150 mm
    • Länge mm (L): 1000 mm
    • Gewicht: 3824 g
    • Breite mm (b): 300 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb