• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ringmaulschlüssel-Satz OPEN BOX 14/10 KT 8 - 19 10tlg

Artikel-Nr.: 96401007
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96401007
EAN / GTIN 4018754095964
Herstellernummer 96401007
L-Nummer L60010 3838

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schraubenschlüssel mit metrischen, gleichen Schlüsselweiten
  • lange Ausführung für höhere Kraftübertragung
  • DIN 3113 Form B/ISO 7738 Form B
  • Maulseite gerade, Ringseite 10° abgewinkelt
  • stabile, schlanke und leichte intelligente Konstruktion
  • hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil
  • griffige, hautsympatische Oberfläche durch STAHLWILLE Rundfinish
  • extrem belastbar, außergewöhnlich langlebig
  • im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt
    • in Kartonverpackung
    8; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19 mm

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 10
  • Bereich: 8 - 19
  • Legierung: Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • Inhalt: 8; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19 mm
  • DIN: DIN 3113 Form B
  • Maulstellung: 10 °
  • Nr.: 14/10 KT1)
  • Gewicht: 1235 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb