• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Satz Ringmaulschlüssel 14/15 6 - 32 15tlg

Artikel-Nr.: 96401004
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96401004
EAN / GTIN 4018754080700
Herstellernummer 96401004
L-Nummer L60010 816

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schraubenschlüssel mit metrischen, gleichen Schlüsselweiten in Rolltasche
  • lange Ausführung für höhere Kraftübertragung
  • DIN 3113 Form B/ISO 7738 Form B
  • Maulseite gerade, Ringseite 10° abgewinkelt
  • stabile, schlanke und leichte intelligente Konstruktion
  • hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil
  • griffige, hautsympatische Oberfläche durch STAHLWILLE Rundfinish
  • extrem belastbar, außergewöhnlich langlebig
  • im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • robuste Rolltasche mit Klettverschluss aus Polyester
  • Netzeinsätze ermöglichen die Sicht auf das eingesteckte Werkzeug
  • sicherer Schutz des Werkzeugs bei minimalem Platzbedarf
  • aufgesticktes STAHLWILLE Logo
6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 15
  • Bereich: 6 - 32
  • Legierung: Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • Inhalt: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm
  • DIN: DIN 3113 Form B
  • Maulstellung: 10 °
  • Nr.: 14/15
  • Gewicht: 3370 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb