• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ringmaulschlüssel-Satz OPEN BOX 16/5 3,2 - 5 5tlg

Artikel-Nr.: 96400902
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96400902
EAN / GTIN 4018754080694
Herstellernummer 96400902
L-Nummer L60010 359

Beschreibung

Beschreibung:

  • in Tasche mit Klettverschluss aus extrem widerstandsfähigem Textilmaterial

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 5
  • Bereich: 3,2 - 5
  • Legierung: Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • Inhalt: 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5 mm
  • DIN: ISO 3318
  • Maulstellung: 15 °
  • Nr.: 16/5
  • Gewicht: 46 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb