• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ringmaulschlüssel-Satz OPEN BOX 13/8 8 - 22 8tlg

Artikel-Nr.: 96400807
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96400807
EAN / GTIN 4018754323258
Herstellernummer 96400807
L-Nummer L60010 7693

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schraubenschlüssel mit metrischen, gleichen Schlüsselweiten in Rolltasche
  • DIN 3113 Form A/ISO 7738 Form A
  • Maulseite gerade, Ringseite 15° abgewinkelt
  • stabile, schlanke und leichte intelligente Konstruktion
  • hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil
  • griffige, hautsympatische Oberfläche durch STAHLWILLE Rundfinish
  • extrem belastbar, außergewöhnlich langlebig
  • im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • robuste Rolltasche mit Klettverschluss aus Polyester
  • Netzeinsätze ermöglichen die Sicht auf das eingesteckte Werkzeug
  • sicherer Schutz des Werkzeugs bei minimalem Platzbedarf
  • aufgesticktes STAHLWILLE Logo
8; 10; 13; 16; 17; 18; 19; 22 mm

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 8
  • Bereich: 8 - 22
  • Legierung: Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • Inhalt: 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19; 22 mm
  • DIN: DIN 3113 Form A
  • Maulstellung: 15 °
  • Nr.: 13/8
  • Gewicht: 1062 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb