• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelmaulschlüssel-Satz MOTOR 10/9N 6x7 - 21x24 9tlg

Artikel-Nr.: 96400314
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96400314
EAN / GTIN 4018754180486
Herstellernummer 96400314
L-Nummer L60010 3505

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schraubenschlüssel mit metrischen, ungleichen Schlüsselweiten
  • gerade Ausführung, Maulstellung 15°
  • stabile, schlanke und leichte intelligente Konstruktion
  • hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil
  • griffige, hautsympatische Oberfläche durch STAHLWILLE Rundfinish
  • extrem belastbar, außergewöhnlich langlebig
  • im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • DIN 3110, ISO 10102
  • in Kartonverpackung

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 9
  • Bereich: 6x7 - 21x24
  • Inhalt: 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 24 mm
  • Nr.: 10/91)
  • Gewicht: 918 g

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb