• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Transport- und Stapelbehälter mit festen Wänden 1200X1000 mm

Artikel-Nr.: 963560 1200X1000
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Nutztiefe × Nutzbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 670 mm
Breite 1.060 mm
Tiefe 1.260 mm
Nutzbreite 1.000 mm
Nutztiefe 1.200 mm
Füllhöhe 500 mm
Stapelhöhe maximal 600 mm
Einfahrbreite 860 mm
Einfahrtiefe 1.060 mm
Unterfahrhöhe 100 mm
Tragfähigkeit 2.000 kg
Stapeltragfähigkeit 10.000 kg
Material Stahlblech
Farbe mausgrau RAL 7005
Wand Ausführung feste Wand
Stapelrand 3-seitig nein
Fangecken mit Kranösen ja
mit Einfahrtaschen nein
kranbar ja
gemischtes Stapeln von verschiedenen Größen möglich nein
stapelbar ja
Gewicht 60 kg
Produktart Transport- und Stapel-Großbehälter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 963560 1200X1000
EAN / GTIN 4251572702755
Herstellernummer M1520-04-01

Beschreibung

Ausführung:

Robuste Transport- und Stapelbehälter aus Stahlblech mit W-Pfosten-Ausführung und angekanteter Stütze. Mit stabilem, rohrähnlichem Wandumschlag oben, stabilen Rundsicken im Wand- und Bodenbereich sowie genopptem Labelfeld für Frachtaufkleber (Frachtaufkleber lassen sich von den Noppen leichter entfernen). Robuste Stapel- und Fangecken mit Kranösen. Großbehälter sind mittels zertifizierter Krantraverse in vertikalen Zugketten mit Haken kranbar. Unterfahrhöhe 100 mm.
Feste Wände.

Lackierung:

Mausgrau RAL 7005.

Hinweis:

Auch in den Farben feuerrot RAL 3000, resedagrün RAL 6011 und enzianblau RAL 5010 erhältlich. Fragen Sie uns an.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb