• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Clip-on-Rollensatz 2-teilig, Typ: 40741

Artikel-Nr.: 963425 40741
Setpreis 2 Stück (39,90 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 40741
Rollen-⌀ 100 mm
Tragfähigkeit mit 4 Rollen 90 kg
Einsatzbereich Aluminiumkiste
Befestigung Art werkzeuglos verklemmen
mögliche Rollenanordnung Version 1 je 1× Gr. 40741, 40742
Laufbelag spurlos ja
Produktart Rolle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 963425 40741
EAN / GTIN 4003866407415
Herstellernummer 40741

Beschreibung

Ausführung:

Die Rollen werden werkzeuglos am unteren Randprofil der Boxen festgeklemmt.
Clip-on-Rollensatz: Spurlose Rollen ⌀ 100 mm.
Tragfähigkeit bei 4 Rollen 100 kg.

Passend für:

Euroboxen Nr. 963420 Gr. 27 − 415.

Lieferumfang:

2 feststehende Rollen (je eine Bockrolle „links“ und „rechts“).

Hinweis:

Mögliche Rollenanordnung:
Version 1: Ausrüstung mit 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit je 1 × Gr. 40741, 40742
Version 2: Ausrüstung mit 4 Lenkrollen mit 2 × Gr.- 40742

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb