• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kleinteilekasten

Artikel-Nr.: 963421
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Höhe 60 mm
    Breite 430 mm
    Tiefe 330 mm
    Produktart Kleinteilebehälter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 963421
    EAN / GTIN 4003866406289
    Herstellernummer 40628

    Beschreibung

    Ausführung:

    Kleinteilekasten aus PP mit 21 steckbaren Teilern.

    Passend für:

    Euroboxen Nr. 963420 Gr. 42, 60, 70, 81.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb