Stapeltransportkasten verzinkt, Typ: 1

Artikel-Nr.: 963386 1
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 1
Inhaltsvolumen 79 l
Höhe 296 mm
Breite 480 mm
Tiefe 660 mm
Nennmaß Breite 450 mm
Nennmaß Tiefe 630 mm
Tragfähigkeit 250 kg
Stapelbelastung 2.500 kg
Material Stahlblech
Farbe feuerverzinkt
Griff Art Fallgriff
gerollter Stapelrand 4seitig ja
Produktart Stapel-Transportkasten

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 963386 1
EAN / GTIN 4052939493718
Herstellernummer 8060

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahlblech für schwere Belastungen.
Hohe Stapelbelastbarkeit.
Große Stabilität durch gerollten Stapelrand.
Feuerverzinkt. DIN EN ISO 1461.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb