Euronormbehälter rot NB14

Artikel-Nr.: 963378 NB14
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 170 mm
Breite 400 mm
Tiefe 300 mm
Farbe rot
Griff-Form Durchfassgriff
Produktart Euronormbehälter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 963378 NB14
EAN / GTIN 8055520002081
Herstellernummer NB14V1- ROT

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertiger, stapelbarer Transportbehälter aus Kunststoff.
Die Grundstruktur der Kunststoffbehälter ist eine Rahmenkonstruktion auf der Basis von drei Grundmaßen.
Diese Behälter sind in den vielfältigsten Bereichen einsetzbar.
Robuste Wände, durch verschiedene Rippen verstärkt, verleihen dem Behälter eine ausgesprochen gute Formstabilität.
Resistent gegen die meisten Säuren und Öle.

Hinweis:

Passendes Zubehör (Deckel, Verschluss, Zettelklammer) finden Sie unter Nr. 963382963384.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb