Sichtlagerkasten, grau-blau lackiert, Typ: 3

Artikel-Nr.: 963341 3
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
146 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 3
Höhe 200 mm
Breite 220 mm
Tiefe 352 mm
Breite innen 198 mm
Tiefe innen 300 mm
Material Stahlblech
Farbe grau-blau lackiert
Farbe grau-blau lackiert
vorbereitet für Deckel ja
vorbereitet für EAN Code auf der Rückseite nein
vorbereitet für Sichtfenster ja
vorbereitet für Sichtfenster als Schüttgutteiler nein
stapelbar ja
Beschriftungsmöglichkeit durch Einsteckschild
Arretierung in Schubladen nein
Produktart Sichtlagerkasten

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 963341 3
EAN / GTIN 4052939638515
Herstellernummer 6810

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahlblech für hohe mechanische Belastungen, mit einer hohen Stapelbelastbarkeit. Große Stabilität durch gerollten Stapelrand.
Grau-blau lackiert.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb