Schublade transparent 250-3

Artikel-Nr.: 963259 250-3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schubladentyp Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Höhe 57 mm
    Breite 320 mm
    Tiefe 240 mm
    Produktart Schublade

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 963259 250-3
    EAN / GTIN 5733439103114
    Herstellernummer 103114

    Beschreibung

    Passend für:

    Schubladenmagazin Nr. 963255 Gr. 6.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb