Schublade transparent, Schubladentyp: 150-02

Artikel-Nr.: 963253 150-02
auf Anfrage
Sofort lieferbar
78 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schubladentyp Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 64 mm
Breite 91 mm
Tiefe 154 mm
Schubladentyp 150-02
Produktart Schublade

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 963253 150-02
EAN / GTIN 5733439104715
Herstellernummer 104715

Beschreibung

Passend für:

Schubladenmagazin Nr. 963251 Gr. 24 und 40.

Hinweis:

Schubladenmagazin Nr. 963251 Gr. 40 ist bestückt mit Schubladen Nr. 963253 Gr. 150−01, 150−02 und 150−03.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb