Trennplättchen-Set transparent 150-03/04

Artikel-Nr.: 963252 150-03/04
Setpreis 16 Stück (0,56 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

passend für Schubladentyp Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 57 mm
Breite 135 mm
passend für Kasten-/Box-/Schubladen-Typ 150-03/04
Produktart Schubladen-Trennwand

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 963252 150-03/04
EAN / GTIN 5733439102049
Herstellernummer 102049

Beschreibung

Passend für:

Schubladen Nr. 963253.
Schubladenmagazin Nr. 963251 Gr. 8, 16 und 40.

Lieferumfang:

Anzahl Plättchen: 16 St.

Hinweis:

Schubladen in Schubladenmagazin Nr. 963251 Gr. 40 können bestückt werden mit Trennplättchen Nr. 963252 Gr. 150−01, 150−02 und 150−03/04.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb