Schubladenmagazin, Anzahl Schubladen: 60

Artikel-Nr.: 963251 60
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Schubladen Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 552 mm
Breite 306 mm
Tiefe 150 mm
mögliche Unterteilung je Schublade 4 St.
Anzahl Schubladen 60
Produktart Kleinteilemagazin

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 963251 60
EAN / GTIN 5733439137386
Herstellernummer 137386

Beschreibung

Ausführung:

Gehäuse aus galvanisiertem Stahlblech, stahlblau pulverlackiert.
Unterteilbare Schublade mit Stopprand (verhindert das Herausfallen) aus Polypropylen.
Zur Wandmontage und Aufnahme in Drehtürmen geeignet.

Bestückung:

Anzahl Schublade (B×T×H mm): 60 St. (55×153×41)

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb