• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlagschraubendrehersatz Nr.4060 16tlg

Artikel-Nr.: 96323001
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 96323001
EAN / GTIN 4018754261710
Herstellernummer 96323001
L-Nummer L60010 5673
Hersteller STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • für Schrauben M5-M10
  • im robusten, stapelbaren ABS-Kunststoffkasten
Inhalt, je 1 Stück:
  • Schlagschraubendreher Nr. 4030
  • Verbindungsteile Nr. 4035; Nr. 4036
  • Schlitz Bit-Schraubendrehereinsätze für Schlitzschrauben Nr. 4040-4044
  • Kreuzschlitz PH Bit-Schraubendrehereinsätze für Kreuzschlitzschrauben Nr. 4050-4052
  • Innensechskant Bit-Schraubendrehereinsätze für Innensechskantschrauben Nr. 4055-4058
  • Merkmal:

    • Anzahl Werkzeuge: 16
    • Höhe mm (h): 60 mm
    • Länge mm (L): 230 mm
    • Gewicht: 1264 g
    • Breite mm (b): 130 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb